KW-20-1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAURBRGXXX-SPPL-RE-KG-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU1DODVOamMwTXpnd01EVXdORFl5TG1wd1p3fDY2N2JlZGIyMmQ2MGRhOTM0NzNiMjM3ODY0ZjMzMjA2YWRhYTI5MjFjNzE3MjNkZDE1NGFmZWI4NjFiOTBlMzQ
124485 关节轴承 - 杆端 

AURORA BEARING AURORA BEARING

KW-20-1

描述

AURORA BEARING KW-20-1

Rod End Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Housing Width; Female; 1-1/4-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1.093" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

KW-20-1

BDI部件号
124485

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0190029032233
重量 / Kilogram
0.97
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
1-1/4-12 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | General Purpose | Precision | Wear Resistance | High Strength | Large Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
KW-20-1
重量/磅
2.125
详细描述
Rod End Bearing; 1-1/4" Bore; 0.937" Housing Width; Female; 1-1/4-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1.093" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.937 英寸 | 23.8 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚珠宽度
1.093 英寸 | 27.762 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新