MM-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-RE-MB-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmc0TkM4eE1EYzJPRFV3T1RFM016YzVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlTUlY5TlFsOU5URjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDRlMzBjODhjZGE4MjJlZTU5ZWVhZTg1ODYxZmZkM2IyMDM5NzZiMGY0MjI4MTMyMzNlY2YxMmRjZGQwMTQ5MA
18268835 关节轴承 - 杆端 

ROD ENDS MECHANICAL ROD ENDS MECHANICAL

MM-10

描述

ROD ENDS MECHANICAL MM-10

Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Male; 5/8-18 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

MM-10

BDI部件号
18268835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 7

品牌
制造商名称
ROD ENDS MECHANICAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
5/8-18 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.38
详细描述
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Male; 5/8-18 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚珠宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新