IKO
IKO
PHS 4 EC L
IKO IKO
描述
IKO PHS 4 EC L
Rod End Bearing; 4MM Bore; 5.3MM Housing Width; Female; M4 X 0.7; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 7MM Ball Width; Not Relubricatable
制造商部件号
PHS 4 EC L
BDI部件号
23284424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/PHS-4-EC-L/p/23284424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557048265
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M4 X 0.7
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
其它特点
Maintenance Free Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.0264
详细描述
Rod End Bearing; 4MM Bore; 5.3MM Housing Width; Female; M4 X 0.7; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 7MM Ball Width; Not Relubricatable
壳体宽度
0.209 英寸 | 5.3 毫米
滚珠宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米