PHS4EC https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-PHSEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhrTVM4eE1EZ3pOekF4T0RZM016RTRNaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlVFaFRSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA1NThjOTdjOTA2ZGY0OWJkMDczYzM4YmYyMzgxNjE0NThiMzA3NDM4OWY5YjYwMTM0OTE4NTQzN2U1ZWJlOTI
516252 关节轴承 - 杆端 

IKO IKO

PHS4EC

描述

IKO PHS4EC

Rod End Bearing; 4MM Bore; 5.3MM Housing Width; Female; M4 X 0.7; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 7MM Ball Width; Not Relubricatable

制造商部件号

PHS4EC

BDI部件号
516252

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557048258
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M4 X 0.7
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
其它特点
Maintenance Free Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.0264
详细描述
Rod End Bearing; 4MM Bore; 5.3MM Housing Width; Female; M4 X 0.7; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 7MM Ball Width; Not Relubricatable
滚珠宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
壳体宽度
0.209 英寸 | 5.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新