PHSB 6-LNF https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-PHSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhqWWk4eE1EZ3pOekF4T1RRNU1qTTRNaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlVFaFRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjI3Y2ZjNWRmYWFhMTM1MmZlMDBlNmY0Yjk5YWJlMDYyM2FlZTFmNjkxOGFkMjcwY2VmYjljOTNkZThjZjc5Yw
18203146 关节轴承 - 杆端 

IKO IKO

PHSB 6-LNF

描述

IKO PHSB 6-LNF

Rod End Bearing; 3/8" Bore; 0.405" Housing Width; Female; 3/8-24 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 1/2" Ball Width; Not Relubricatable

制造商部件号

PHSB 6-LNF

BDI部件号
18203146

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557070778
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
3/8-24 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Copper
可再润滑
No
其它特点
Insert Type | With Grease Nipple Zerk Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.1298
详细描述
Rod End Bearing; 3/8" Bore; 0.405" Housing Width; Female; 3/8-24 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 1/2" Ball Width; Not Relubricatable
滚珠宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
壳体宽度
0.405 英寸 | 10.287 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新