POS12EC https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-POSEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcwTlM4eE1EZ3pOekF5TURJM09EZ3hOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlVFOVRSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdmMDAxYTczMzYxYmUxMWU4YzcxYWY3YmE0YzgxNmJiOGEzMWZkNzc3Y2Y0ZmM1MzVkZmEyY2RkMTc5MTdiNDU
516268 关节轴承 - 杆端 

IKO IKO

POS12EC

描述

IKO POS12EC

Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Male; M12 X 1.75; Right Hand; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 16MM Ball Width; No Relubricatable

制造商部件号

POS12EC

BDI部件号
516268

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557049415
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M12 X 1.75
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Die Cast Zinc Alloy
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
PTFE
可再润滑
No
外壳
Not Applicable
其它特点
Maintenance Free Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Rod End
关键字串
Plain Spherical Rod End
重量/磅
0.187
详细描述
Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Male; M12 X 1.75; Right Hand; Die Cast Zinc Alloy Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 16MM Ball Width; No Relubricatable
滚珠宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
壳体宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新