RAM-8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAURBRGXXX-SPPL-RE-RAM-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobVl5ODVOek00TmpBMU56VTJORFEyTG1wd1p3fDkxNzAyYzdhMjg2OGNjOGZlNGQ4YzBhNWE2ZTEzNjVlYmZmYWFlNDE3ZWYyMGVjYTJlYjVlMzc1OTQyNzg4MDA
15062570 关节轴承 - 杆端 

AURORA BEARING AURORA BEARING

RAM-8

描述

AURORA BEARING RAM-8

Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Male; 1/2-20 UNJF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

RAM-8

BDI部件号
15062570

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 9

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0190029041686
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
1/2-20 UNJF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Heavy Duty | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.25
详细描述
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Male; 1/2-20 UNJF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
壳体宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新