RF 6 SB Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBLBRGXXX-SPPL-RE-RF-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnM05DODVOek00TmpFd09UQXhNREl5TG1wd1p3fGMyNGYzYTJhMmZkNWRiODkwNTkwNGE5Y2JlNDQwZGE1N2FiMWE5ZTMxODUxMjZkMDJkNWYxOTBiMTRmYmY3ZmY
18257011 关节轴承 - 杆端 

RINGBALL RINGBALL

RF 6 SB Z

描述

RINGBALL RF 6 SB Z

Rod End Bearing; 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Female; 3/28-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 1/2" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

RF 6 SB Z

BDI部件号
18257011

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 12

品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
EAN条码
0623647361664
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
3/28-24 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Chrome Plated Ball | Oil Impregnated Race | With Zerk Type Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.15
详细描述
Rod End Bearing; 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Female; 3/28-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 1/2" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
壳体宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新