SKF
SKF
SA 40 ES-2RS
SKF SKF
描述
SKF SA 40 ES-2RS
Rod End Bearing; 40MM Bore; 24MM Housing Width; Male; M42 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 28MM Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure
制造商部件号
SA 40 ES-2RS
BDI部件号
1419136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/SA-40-ES-2RS/p/1419136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577002709
重量 / Kilogram
2.08
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M42 X 3
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer | Double Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SA 40 ES-2RS
重量/磅
4.189
详细描述
Rod End Bearing; 40MM Bore; 24MM Housing Width; Male; M42 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 28MM Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
滚珠宽度
1.102 英寸 | 28 毫米