SAA 60 ES-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SA-ML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6WWk4eE1EY3hNVEF4TlRnMU1EQXhOQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlTUlY5VFFWOU5URjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4MTk4YzQ5N2IxNjExMDViMDcxMGNiZWVlNjZjZDViMjI3NTMzYjU5MjcxMjRlNDViMjEwYmJiN2JjNTQ5Zjk
1259167 关节轴承 - 杆端 

SKF SKF

SAA 60 ES-2RS

描述

SKF SAA 60 ES-2RS

Rod End Bearing; 60MM Bore; 39MM Housing Width; Male; M52 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 44MM Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure

制造商部件号

SAA 60 ES-2RS

BDI部件号
1259167

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570450750
重量 / Kilogram
5.82
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M52 X 3
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer | Double Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SAA 60 ES-2RS
重量/磅
12.566
详细描述
Rod End Bearing; 60MM Bore; 39MM Housing Width; Male; M52 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 44MM Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure
壳体宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
滚珠宽度
1.732 英寸 | 44 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新