SAKAC 12 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SAKAC-ML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrT0M4NU5qYzBOREkwTkRVeE1UQXlMbXB3Wnd8NTM3YjRmNzJhYzRkYWE4Y2I1MWMwMjEyZTAwZGEyMTc4NDk5ZGE0MDM4MWNmZDQxYjE0ZTNlNGRlMTM0MjZlYg
1420699 关节轴承 - 杆端 

SKF SKF

SAKAC 12 M

描述

SKF SAKAC 12 M

Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Male; M12 X 1.75; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

SAKAC 12 M

BDI部件号
1420699

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 24
BDI- 斯洛伐克 12
BDI- 波兰 30
BDI- 匈牙利 24
BDI- 罗马尼亚 24

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577068927
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M12 X 1.75
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SAKAC 12 M
重量/磅
0.187
详细描述
Rod End Bearing; 12MM Bore; 12MM Housing Width; Male; M12 X 1.75; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
壳体宽度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新