SAKAC 30 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SAKAC-ML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrT0M4NU5qYzBOREkwTkRVeE1UQXlMbXB3Wnd8NTM3YjRmNzJhYzRkYWE4Y2I1MWMwMjEyZTAwZGEyMTc4NDk5ZGE0MDM4MWNmZDQxYjE0ZTNlNGRlMTM0MjZlYg
1416344 关节轴承 - 杆端 

SKF SKF

SAKAC 30 M

描述

SKF SAKAC 30 M

Rod End Bearing; 30MM Bore; 25MM Housing Width; Male; M30 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 37MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

SAKAC 30 M

BDI部件号
1416344

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570872965
重量 / Kilogram
1.07
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M30 X 2
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SAKAC 30 M
重量/磅
2.315
详细描述
Rod End Bearing; 30MM Bore; 25MM Housing Width; Male; M30 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 37MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚珠宽度
1.457 英寸 | 37 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新