SKF
SKF
SCF 25 ES
SKF SKF
描述
SKF SCF 25 ES
Rod End Bearing; 25MM Bore; 24MM Housing Width; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 20MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
SCF 25 ES
BDI部件号
1268911
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/SCF-25-ES/p/1268911
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577315113
重量 / Kilogram
0.536
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Not Applicable
装配螺纹
Not Applicable
螺纹方向
Not Applicable
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Rectangular Welding Shank
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SCF 25 ES
重量/磅
1.168
详细描述
Rod End Bearing; 25MM Bore; 24MM Housing Width; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 20MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体宽度
0.945 英寸 | 24 毫米