SI 35 TXE-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SITXE-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmcxT1M4eE1EYzNNREE1TVRZd05qQTBOaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlTUlY5VFNWUllSVjlHVFV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZGIxMzdmMzJhOWI3OGY5N2QzYmZjYWViYzA5YWVhMzZhYjU1OGY5MWE4YmI0ZThlYzg3NTQ2ZGNjNTczODZm
1417654 关节轴承 - 杆端 

SKF SKF

SI 35 TXE-2LS

描述

SKF SI 35 TXE-2LS

Rod End Bearing; 35MM Bore; 22MM Housing Width; Female; M36 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 25MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure

制造商部件号

SI 35 TXE-2LS

BDI部件号
1417654

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572057087
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M36 X 3
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free | Triple Lip Heavy Duty Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SI 35 TXE-2LS
重量/磅
3.086
详细描述
Rod End Bearing; 35MM Bore; 22MM Housing Width; Female; M36 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 25MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure
滚珠宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
壳体宽度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新