SKF
SKF
SI 70 TXE-2LS
SKF SKF
描述
SKF SI 70 TXE-2LS
Rod End Bearing; 70MM Bore; 43MM Housing Width; Female; M72 X 4; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 49MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure
制造商部件号
SI 70 TXE-2LS
BDI部件号
1262606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/SI-70-TXE-2LS/p/1262606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.92
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M72 X 4
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free | Triple Lip Heavy Duty Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SI 70 TXE-2LS
重量/磅
23.149
详细描述
Rod End Bearing; 70MM Bore; 43MM Housing Width; Female; M72 X 4; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 49MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure
壳体宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
滚珠宽度
1.929 英寸 | 49 毫米