SI 8 E https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SI-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcwTlM4eE1EY3hNVEF4TlRVNE56ZzNNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQlFURjlTUlY5VFNWOUdUVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE2MjE2OTY3NmQ1YzRkN2ViNDFmNGQzYzc3YWZiNTNkMGJhNThlZjc5NmU3OWY2ZDQ2N2QzMTIyMmI5MjMzZDc
1419143 关节轴承 - 杆端 

SKF SKF

SI 8 E

描述

SKF SI 8 E

Rod End Bearing; 8MM Bore; 6.5MM Housing Width; Female; M8 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

SI 8 E

BDI部件号
1419143

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577002839
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M8 X 1.25
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SI 8 E
重量/磅
0.079
详细描述
Rod End Bearing; 8MM Bore; 6.5MM Housing Width; Female; M8 X 1.25; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.256 英寸 | 6.5 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
滚珠宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新