SIKB 5 F https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SIKB-FML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnME1DODVOek00TmpFeU9EazVPRGN3TG1wd1p3fGExZmUyMzUwMjM2MDVlYjJkMTRkOWI1OTQ3NTc4ZjAzMjgwNTkyZjg2NTE3YTMxODg5MjQ3NDM5NjczMTE3MmM
1419222 关节轴承 - 杆端 

SKF SKF

SIKB 5 F

描述

SKF SIKB 5 F ; 轴承/关节轴承

Rod End Bearing; 5MM Bore; 6MM Housing Width; Female; M5 X 0.8; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

SKF SIKB 5 F

BDI部件号
1419222

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577003799
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M5 X 0.8
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Plastic | Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SIKB 5 F
重量/磅
0.042
详细描述
Rod End Bearing; 5MM Bore; 6MM Housing Width; Female; M5 X 0.8; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米
壳体宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
滚珠宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新