SKF
SKF
SIL 8 E
SKF SKF
描述
SKF SIL 8 E
Rod End Bearing; 8MM Bore; 6.5MM Housing Width; Female; M8 X 1.25; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
SIL 8 E
BDI部件号
1419198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/SIL-8-E/p/1419198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 10 |
BDI- 匈牙利 | 11 |
BDI- 罗马尼亚 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577003522
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M8 X 1.25
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SIL 8 E
重量/磅
0.079
详细描述
Rod End Bearing; 8MM Bore; 6.5MM Housing Width; Female; M8 X 1.25; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
滚珠宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
壳体宽度
0.256 英寸 | 6.5 毫米