SIQG 125 ES https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SIQG-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJneE1pOHhNRGN4TVRBeE5qQTBOall5TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOVRTVkZIWDBaTlRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmIxOGMyNzk2MjQ5YzI3NjU2YjFkN2VjMTc2MjVkMTU5YzFjNTliOThmNWJkMjBmMjFkMmU4NDlkYTNjY2IwZQ
1260072 关节轴承 - 杆端 

SKF SKF

SIQG 125 ES

描述

SKF SIQG 125 ES

Rod End Bearing; 125MM Bore; 105MM Housing Width; Female; M100 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Cast Iron Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 125MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

SIQG 125 ES

BDI部件号
1260072

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570916416
重量 / Kilogram
46.092
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M100 X 3
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Cast Iron
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SIQG 125 ES
重量/磅
94.799
详细描述
Rod End Bearing; 125MM Bore; 105MM Housing Width; Female; M100 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Cast Iron Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 125MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
4.134 英寸 | 105 毫米
滚珠宽度
4.921 英寸 | 125 毫米
孔径
4.921 英寸 | 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新