SKF
SKF
SKF SA50ES-2RS
SKF SKF
描述
SKF SA50ES-2RS ; 轴承/杆端轴承
Rod End Bearing; 50MM Bore; 31MM Housing Width; Male; M52 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 35MM Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure
制造商部件号
SA 50 ES-2RS
BDI部件号
1269227
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/SKF-SA50ES-2RS/p/1269227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577661180
重量 / Kilogram
3.99
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M52 X 3
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer | Double Lip Seals
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SA 50 ES-2RS
重量/磅
8.598
详细描述
Rod End Bearing; 50MM Bore; 31MM Housing Width; Male; M52 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 35MM Ball Width; Relubricatable; 2 Seals Enclosure
壳体宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
滚珠宽度
1.378 英寸 | 35 毫米