https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SIQG-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJneE1pOHhNRGN4TVRBeE5qQTBOall5TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOVRTVkZIWDBaTlRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmIxOGMyNzk2MjQ5YzI3NjU2YjFkN2VjMTc2MjVkMTU5YzFjNTliOThmNWJkMjBmMjFkMmU4NDlkYTNjY2IwZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPPL-RE-SIQG-FML-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJneE1pOHhNRGN4TVRBeE5qQTBOall5TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOVRTVkZIWDBaTlRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmIxOGMyNzk2MjQ5YzI3NjU2YjFkN2VjMTc2MjVkMTU5YzFjNTliOThmNWJkMjBmMjFkMmU4NDlkYTNjY2IwZQ
SKF
SKF
SKF SIQG16ES
SKF SKF
描述
SKF SIQG16ES ; 轴承/杆端轴承
Rod End Bearing; 16MM Bore; 14MM Housing Width; Female; M14 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
SIQG 16 ES
BDI部件号
1420420
详情
241.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/SKF-SIQG16ES/p/1420420
单价(不含税)
¥241.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577052131
重量 / Kilogram
0.197
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M14 X 1.5
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
SIQG 16 ES
重量/磅
0.463
详细描述
Rod End Bearing; 16MM Bore; 14MM Housing Width; Female; M14 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 16MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
壳体宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米