349289 关节轴承 - 杆端 

SEALMASTER SEALMASTER

TFL 7

描述

SEALMASTER TFL 7

Rod End Bearing; 7/16" Bore; 0.437" Housing Width; Female; 7/16-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 0.562" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

TFL 7

BDI部件号
349289

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288723653
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
7/16-20 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商内部编号
1530700000
重量/磅
0.18
详细描述
Rod End Bearing; 7/16" Bore; 0.437" Housing Width; Female; 7/16-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 0.562" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
壳体宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新