SEALMASTER
SEALMASTER
TML 4
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER TML 4
Rod End Bearing; 1/4" Bore; 9/32" Housing Width; Male; 1/4-28 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 3/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
TML 4
BDI部件号
1402485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/TML-4/p/1402485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 5 |
BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288723707
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
1/4-28 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商内部编号
1520400000
重量/磅
0.05
详细描述
Rod End Bearing; 1/4" Bore; 9/32" Housing Width; Male; 1/4-28 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 3/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
壳体宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚珠宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米