TR12N https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCRDEBRG-TR-N-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnd09TOHhNRE16TkRZd05qRXpNVEl6TUM5SlRrUlNRa05TUkVWQ1VrZGZWRkpmVGw4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWFhMDE4YmViM2YxNjk5NThiNGZmYTNjNjRmM2M4YzE0ZGE2MzgyYTI0ODVkMzEzMDU3YmNjYWQxNzhlZTUwOQ
796543 关节轴承 - 杆端 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

TR12N

描述

RBC BEARINGS TR12N

Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Female; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 7/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

TR12N

BDI部件号
796543

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400176143
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
3/4-16 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Brass
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
4 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | With Zerk Type Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
TR12N
重量/磅
0.64
详细描述
Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Female; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 7/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体宽度
0.687 英寸 | 17.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新