SEALMASTER
								SEALMASTER
							
						
					TRE 12
				 
				SEALMASTER SEALMASTER
描述
						
                            
								MORSE TRE12 ; 轴承/杆端轴承
Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
                         	制造商部件号
	                    
	                      	TRE 12
							BDI部件号
						
	                      	352920
							
						
详情
                    
                        211.0
                            CNY
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						http://schema.org/InStock
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/TRE-12/p/352920
						
		
		
		
				单价(不含税)
				
						
							¥211.00 / 套
					
				
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				
                    
  | 
            |||
| BDI- 墨西哥 | 1 | 
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0662288719229
					重量 / Kilogram
				0.29
					Product Group - BDI
				B04286
					螺柱轮廓
				
					Male
			装配螺纹
				
					3/4-16 UNF
			螺纹方向
				
					Right Hand
			滚动体
				
					Spherical Plain Bearing
			材料 - 外部构件
				
					Steel
			材料 - 滚珠
				
					Steel
			材料 - 内衬
				
					Steel
			可再润滑
				
					No
			外壳
				
					Open
			其它特点
				
					3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
			英寸 - 公制
				
					Inch
			类别 - BDI
				
					Plain Bearing Spherical Rod Ends
			名称
				
					Bearing
			关键字 3
				
					Spherical
			关键字串
				
					Rod End Plain Spherical
			制造商内部编号
				
					1401200000
			重量/磅
				
					0.64
			详细描述
				
					Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Male; 3/4-16 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 7/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
			孔径
				
					0.75 英寸 | 19.05 毫米
			滚珠宽度
				
					0.875 英寸 | 22.225 毫米
			壳体宽度
				
					0.687 英寸 | 17.45 毫米