SEALMASTER
								SEALMASTER
							
						
					TREL 10
				 
				SEALMASTER SEALMASTER
描述
						
                            
								SEALMASTER TREL 10
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Male; 5/8-18 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
                         	制造商部件号
	                    
	                      	TREL 10
							BDI部件号
						
	                      	354882
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/TREL-10/p/354882
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				
                    
  | 
            |||
| BDI- 加拿大 | 2 | 
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0662288719618
					重量 / Kilogram
				0.186
					Product Group - BDI
				B04286
					螺柱轮廓
				
					Male
			装配螺纹
				
					5/8-18 UNF
			螺纹方向
				
					Left Hand
			滚动体
				
					Spherical Plain Bearing
			材料 - 外部构件
				
					Steel
			材料 - 滚珠
				
					Steel
			材料 - 内衬
				
					Steel
			可再润滑
				
					No
			外壳
				
					Open
			其它特点
				
					3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
			英寸 - 公制
				
					Inch
			类别 - BDI
				
					Plain Bearing Spherical Rod Ends
			名称
				
					Bearing
			关键字 3
				
					Spherical
			关键字串
				
					Rod End Plain Spherical
			制造商内部编号
				
					1501000000
			重量/磅
				
					0.41
			详细描述
				
					Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Male; 5/8-18 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
			壳体宽度
				
					0.562 英寸 | 14.275 毫米
			滚珠宽度
				
					0.75 英寸 | 19.05 毫米
			孔径
				
					0.625 英寸 | 15.875 毫米