TRL8Y https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCRDEBRG-TRL-Y-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnelpDOHhNRE16TlRNek9ETTJORGsxT0M5SlRrUlNRa05TUkVWQ1VrZGZWRkpNWDFsZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhODM4NTI5YzQ5YTc0OGQ4YjcwMzg0MTgxZDFmZDA5YzQwZjMxMzcyMGI2NWZlZTJlZTkzOTIxNjdiMjIxZGVj
796664 关节轴承 - 杆端 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

TRL8Y

描述

RBC BEARINGS TRL8Y

Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Female; 1/2-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

TRL8Y

BDI部件号
796664

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400189723
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
1/2-20 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Brass
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
4 Piece | Precision | Chrome Plated Ball | With Stud
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
TRL8Y
重量/磅
0.26
详细描述
Rod End Bearing; 1/2" Bore; 1/2" Housing Width; Female; 1/2-20 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 5/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
壳体宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚珠宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新