162125GM https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-GARMAX-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcyWkM4eE1EYzJPVEE0TlRBM01UTTVNQzlKVGtSSExVSkNWVk5JV0ZoZlIwRlNUVUZZWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2NTdlNmQyMThlOTE5ZjMwOGNjZjM2NTk4OGFkYmIzOTI5OGJjMmFlN2IwYjg3NDI0ZjUzNDdlMDNhM2Q3Njg
361532 滑动轴承 

GGB BEARINGS GGB BEARINGS

162125GM

描述

GGB BEARINGS 162125GM

Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 21MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material

制造商部件号

162125GM

BDI部件号
361532

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992703897
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin
材料
GAR-MAX
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 21MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
外径
0.83 英寸 | 21.09 毫米
孔径
0.634 英寸 | 16.102 毫米
名义孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
名义外径
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新