

THOMSON NYLINER
THOMSON NYLINER
16L16-FK-642
THOMSON NYLINER THOMSON NYLINER
描述
THOMSON NYLINER 16L16-FK-642
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1.093" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Engineered Polymer; Nyliner Plus | TEP 642 Material; 1-1/2" Flange Outside Diameter; 0.045" Flange Thickness
制造商部件号
16L16-FK-642
BDI部件号
22458622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/16L16-FK-642/p/22458622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange Split
物料描述
Engineered Polymer
材料
Nyliner Plus | TEP 642
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
16L16-FK-642
详细描述
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1.093" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Engineered Polymer; Nyliner Plus | TEP 642 Material; 1-1/2" Flange Outside Diameter; 0.045" Flange Thickness
孔径
1.001 英寸 | 25.425 毫米
法兰厚度
0.045 英寸 | 1.143 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
名义外径
1.093 英寸 | 27.762 毫米
法兰外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米