303520GM https://www.bdiexpress.com/medias/INDG-BBUSHXX-GARMAX-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmcyWkM4eE1EYzJPVEE0TlRBM01UTTVNQzlKVGtSSExVSkNWVk5JV0ZoZlIwRlNUVUZZWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM2NTdlNmQyMThlOTE5ZjMwOGNjZjM2NTk4OGFkYmIzOTI5OGJjMmFlN2IwYjg3NDI0ZjUzNDdlMDNhM2Q3Njg
361713 滑动轴承 

GGB BEARINGS GGB BEARINGS

303520GM

描述

GGB BEARINGS 303520GM

Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 35MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material

制造商部件号

303520GM

BDI部件号
361713

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992694171
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin
材料
GAR-MAX
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 35MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
名义孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.382 英寸 | 35.1 毫米
名义外径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
孔径
1.186 英寸 | 30.12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新