GGB BEARINGS
GGB BEARINGS
354030GM
GGB BEARINGS GGB BEARINGS
描述
GGB BEARINGS 354030GM
Sleeve Bearing; 35MM Nominal Bore; 40MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
制造商部件号
354030GM
BDI部件号
361747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/354030GM/p/361747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992708748
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin
材料
GAR-MAX
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 35MM Nominal Bore; 40MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Composite of Wound PTFE and High Strength Fiber Encapsulated by Epoxy Resin; GAR-MAX Material
名义孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
1.382 英寸 | 35.103 毫米
名义外径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
外径
1.579 英寸 | 40.1 毫米