https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-POLY-DBFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnMlpDOHhNRE13TnpjeU56azBPVGcxTkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVRTlNV1Y5RVFrWk1SMTlUVUV4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDIwYjAwODBmMmQ4YmVmMTE0YmJiZDMxNjlhODliYTA5YmRhYjEyOTJlMDhmODY2ZWZiNGI3ZjlhYThiYzUwNQ
THOMSON NYLINER
THOMSON NYLINER
6L1FF
THOMSON NYLINER THOMSON NYLINER
描述
THOMSON NYLINER 6L1FF
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 7/16" Nominal Outside Diameter; 5/64" Length Thru Bore; Bushing With Double Flange Split Profile; Engineered Polymer; Thomson Nyliner Material; 15/32" Flange Outside Diameter; 0.03" Flange Thickness
制造商部件号
6L1FF
BDI部件号
21461136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/6L1FF/p/21461136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Double Flange Split
物料描述
Engineered Polymer
材料
Thomson Nyliner
其它特点
0.563 Inch Small Flange Outside Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 3/8" Nominal Bore; 7/16" Nominal Outside Diameter; 5/64" Length Thru Bore; Bushing With Double Flange Split Profile; Engineered Polymer; Thomson Nyliner Material; 15/32" Flange Outside Diameter; 0.03" Flange Thickness
内圈长
0.078英寸 | 1.981毫米
名义外径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
法兰厚度
0.03 英寸 | 0.762 毫米
名义孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.376 英寸 | 9.55 毫米
法兰外径
0.469 英寸 | 11.913 毫米