REXNORD
REXNORD
701-00010-011
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 701-00010-011
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 0.751" Nominal Outside Diameter; 11/32" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
制造商部件号
701-00010-011
BDI部件号
22462814
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/701-00010-011/p/22462814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699118797
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
材料
Duralon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
10389790
重量/磅
0.0094
详细描述
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 0.751" Nominal Outside Diameter; 11/32" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.344英寸 | 8.738毫米
孔径
0.629 英寸 | 15.977 毫米
名义外径
0.751 英寸 | 19.075 毫米
外径
0.751 英寸 | 19.075 毫米