REXNORD
REXNORD
701-01044-080
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 701-01044-080
Sleeve Bearing; 2-3/4" Nominal Bore; 3.251" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
制造商部件号
701-01044-080
BDI部件号
22463548
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/701-01044-080/p/22463548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699237238
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
材料
Duralon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
10386333
重量/磅
0.1628
详细描述
Sleeve Bearing; 2-3/4" Nominal Bore; 3.251" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
孔径
2.759 英寸 | 70.079 毫米
名义孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
名义外径
3.251 英寸 | 82.575 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
外径
3.251 英寸 | 82.575 毫米