701-01076-056 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10388785-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJneU5TOHhNRE00T0RrNU1EWXlNemMzTkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF6T0RnM09EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTYxZGNmYTAyM2Y5MTA2NzgxYjJiMDU2NjJlMWExNzBhOTk2NDZmYjBkZjc3MTVlNjI2NzM3NDljMjc4MjRiMQ
24117184 滑动轴承 

REXNORD REXNORD

701-01076-056

描述

REXNORD 701-01076-056

Sleeve Bearing; 4-3/4" Nominal Bore; 5-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material

制造商部件号

701-01076-056

BDI部件号
24117184

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699490855
重量 / Kilogram
0.214
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner
材料
Duralon
其它特点
Heavywall Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商内部编号
10388977
重量/磅
0.47
详细描述
Sleeve Bearing; 4-3/4" Nominal Bore; 5-1/4" Nominal Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Fiberglass Fiber and Epoxy Resin Matrix With Woven Teflon Fiber and Polyester Liner; Duralon Material
名义孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
5.251 英寸 | 133.375 毫米
孔径
4.763 英寸 | 120.98 毫米
名义外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新