

OILES AMERICA CORP.
OILES AMERICA CORP.
70B-1420
OILES AMERICA CORP. OILES AMERICA CORP.
描述
OILES AMERICA CORP. 70B-1420
Sleeve Bearing; 14MM Nominal Bore; 16MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze With Back Metal; Drymet ST Material
制造商部件号
70B-1420
BDI部件号
21537918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/70B-1420/p/21537918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze With Back Metal
材料
Drymet ST
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
70B-1420
详细描述
Sleeve Bearing; 14MM Nominal Bore; 16MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze With Back Metal; Drymet ST Material
外径
0.631 英寸 | 16.018 毫米
名义外径
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
名义孔径
0.551 英寸 | 14 毫米