7GP1-5664-040 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-STRGHT-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJneU1pOHhNRE0zTmpRME56STJNamMxTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZVMVJTUjBoVVgxTk1WbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTVhNDFjMDYxOWRhN2VkNWFkYWRjNmY5OWM5ZjJlMzhiNTcwNDhiNWM2ZmQ5MWMzMzlhNDgwNTc1YTgxMjAzOA
24119627 滑动轴承 

REXNORD REXNORD

7GP1-5664-040

描述

REXNORD 7GP1-5664-040

Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Polyester and Woven Teflon Liner

制造商部件号

7GP1-5664-040

BDI部件号
24119627

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0782934842115
重量 / Kilogram
0.234
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Polyester and Woven Teflon Liner
其它特点
1/8 Inch Straight Wall Series | Corrosion Resistant | Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商内部编号
10395972
重量/磅
0.52
详细描述
Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Polyester and Woven Teflon Liner
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
3.511 英寸 | 89.179 毫米
名义外径
4 英寸 | 101.6 毫米
名义孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
4.005 英寸 | 101.727 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新