https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-IGLID-A500-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaFpDODVPRFV3T1RZMU5Ua3dNRFEyTDBsT1JFbEhWVUpWVTBoWVdGOUpSMHhKUkY5Qk5UQXdYMDVQUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDg4N2M0MTBlOTc2MjA4NWY0MDQzN2NiNTQ0OGI1MjcxNmQxYjIxYmI3NzcwMTBjM2Q4Y2NmMzQ3Yjk4ZTA2Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-IGLID-A500-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaFpDODVPRFV3T1RZMU5Ua3dNRFEyTDBsT1JFbEhWVUpWVTBoWVdGOUpSMHhKUkY5Qk5UQXdYMDVQUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDg4N2M0MTBlOTc2MjA4NWY0MDQzN2NiNTQ0OGI1MjcxNmQxYjIxYmI3NzcwMTBjM2Q4Y2NmMzQ3Yjk4ZTA2Nw
IGUS
IGUS
A500SM-5055-30
IGUS IGUS
描述
IGUS A500SM-5055-30
Sleeve Bearing; 50MM Nominal Bore; 55MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglidur A500 Material
制造商部件号
A500SM-5055-30
BDI部件号
15064298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/A500SM-5055-30/p/15064298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglidur A500
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 50MM Nominal Bore; 55MM Nominal Outside Diameter; 30MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglidur A500 Material
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
名义孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
1.973 英寸 | 50.125 毫米
名义外径
2.165 英寸 | 55 毫米