ISOSTATIC
ISOSTATIC
AA-101-2
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC AA-101-2
Sleeve Bearing; 1/8" Nominal Bore; 3/16" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
AA-101-2
BDI部件号
521281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA-101-2/p/521281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802000028
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
AA-101-2
制造商内部编号
101002
详细描述
Sleeve Bearing; 1/8" Nominal Bore; 3/16" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
0.25英寸 | 6.35毫米
外径
0.19 英寸 | 4.826 毫米
名义孔径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
名义外径
0.188 英寸 | 4.775 毫米