ISOSTATIC
ISOSTATIC
AA-1512-12
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC AA-1512-12
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
AA-1512-12
BDI部件号
521904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA-1512-12/p/521904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802006297
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
AA-1512-12
制造商内部编号
101629
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1.252 英寸 | 31.801 毫米
名义外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.502 英寸 | 38.151 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米