ISOSTATIC
ISOSTATIC
AA-1904-3
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC AA-1904-3
Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 1-15/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
AA-1904-3
BDI部件号
522018
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA-1904-3/p/522018
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802007430
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
AA-1904-3
制造商内部编号
101743
详细描述
Sleeve Bearing; 1-3/4" Nominal Bore; 1-15/16" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
名义外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
1.942 英寸 | 49.327 毫米
孔径
1.753 英寸 | 44.526 毫米
名义孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米