

OILITE
OILITE
AA1005-7
OILITE OILITE
描述
OILITE AA1005-7
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
制造商部件号
AA1005-7
BDI部件号
702659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA1005-7/p/702659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176736032
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176736032
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0.751 英寸 | 19.075 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.003 英寸 | 25.476 毫米