AA210701 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
18199068 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

AA210701

描述

BUNTING BEARINGS AA210701

Sleeve Bearing; 1-11/16" Nominal Bore; 2-3/16" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

制造商部件号

AA210701

BDI部件号
18199068

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905007521
重量 / Kilogram
0.321
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905007521
详细描述
Sleeve Bearing; 1-11/16" Nominal Bore; 2-3/16" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
外径
2.192 英寸 | 55.677 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
孔径
1.691 英寸 | 42.951 毫米
名义外径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
名义孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新