

OILITE
OILITE
AA2701-6
OILITE OILITE
描述
OILITE AA2701-6
Sleeve Bearing; 2-3/8" Nominal Bore; 2-3/4" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
制造商部件号
AA2701-6
BDI部件号
703393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA2701-6/p/703393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176743870
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176743870
详细描述
Sleeve Bearing; 2-3/8" Nominal Bore; 2-3/4" Nominal Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
名义外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
2.379 英寸 | 60.427 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
外径
2.753 英寸 | 69.926 毫米
名义孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米