AA5664-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
703702 滑动轴承 

OILITE OILITE

AA5664-2

描述

OILITE AA5664-2

Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material

制造商部件号

AA5664-2

BDI部件号
703702

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BEEMER PRECISION WWW.OILITE.COM
最低订购量
EAN条码
0029176747229
重量 / Kilogram
0.449
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176747229
详细描述
Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
外径
4.008 英寸 | 101.803 毫米
名义孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
名义外径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
3.507 英寸 | 89.078 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新