https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTXXXXXX-POLY-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE5pOHhNREkwTkRnMU1EWXhORE13TWk5SlRrUkZSRlJZV0ZoWVdGaGZVRTlNV1Y5WFNGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTc3ZDhkN2NlNTYyZTUwMmM4ZGMyZGJiYmQ4MDJlNmVkMzIzZjAyODJlYzgwOWI2NGYxYTM4MmJjMzhlZjM3OA
EDT CORP
EDT CORP
AABUMO-M
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP AABUMO-M
Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Outside Diameter; 2.34" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polymer; 4" Flange Outside Diameter; 0.1" Flange Thickness
制造商部件号
AABUMO-M
BDI部件号
20867671
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AABUMO-M/p/20867671
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450867146
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Polymer
其它特点
All-Round Insert | White Finish
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.13
详细描述
Sleeve Bearing; 3-1/2" Nominal Outside Diameter; 2.34" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Polymer; 4" Flange Outside Diameter; 0.1" Flange Thickness
名义外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
2.34英寸 | 59.436毫米
名义孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰厚度
0.1 英寸 | 2.54 毫米
法兰外径
4 英寸 | 101.6 毫米