BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
AAM035045035
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS AAM035045035
Sleeve Bearing; 35MM Nominal Bore; 45MM Nominal Outside Diameter; 35MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
AAM035045035
BDI部件号
17051197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AAM035045035/p/17051197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905176722
重量 / Kilogram
0.148
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905176722
详细描述
Sleeve Bearing; 35MM Nominal Bore; 45MM Nominal Outside Diameter; 35MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
1.378英寸 | 35毫米
名义外径
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
1.379 英寸 | 35.027 毫米
外径
1.774 英寸 | 45.068 毫米