

OILITE
OILITE
AAM0812-16
OILITE OILITE
描述
OILITE AAM0812-16
Sleeve Bearing; 8MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material
制造商部件号
AAM0812-16
BDI部件号
704104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AAM0812-16/p/704104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176734632
重量 / Kilogram
0.025
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite M
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176734632
详细描述
Sleeve Bearing; 8MM Nominal Bore; 12MM Nominal Outside Diameter; 16MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material
名义外径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.474 英寸 | 12.041 毫米
孔径
0.316 英寸 | 8.03 毫米
内圈长
0.63英寸 | 16毫米
名义孔径
0.315 英寸 | 8 毫米