OILITE
OILITE
AAM4050-40
OILITE OILITE
描述
OILITE AAM4050-40
Sleeve Bearing; 40MM Nominal Bore; 50MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material
制造商部件号
AAM4050-40
BDI部件号
704235
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AAM4050-40/p/704235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176735837
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite M
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
029176735837
详细描述
Sleeve Bearing; 40MM Nominal Bore; 50MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite M Material
名义外径
1.969 英寸 | 50 毫米
名义孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.575英寸 | 40毫米
外径
1.971 英寸 | 50.068 毫米
孔径
1.576 英寸 | 40.034 毫米