ISOSTATIC
ISOSTATIC
AM-1014-10
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC AM-1014-10
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 14MM Nominal Outside Diameter; 10MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
AM-1014-10
BDI部件号
525783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/AM-1014-10/p/525783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802059651
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
AM-1014-10
制造商内部编号
601123
详细描述
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 14MM Nominal Outside Diameter; 10MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义外径
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
内圈长
0.394英寸 | 10毫米
名义孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.551 英寸 | 14 毫米